AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5003505 C5 ELE RETT. FORATO 300X100 MT3 15/10

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5003505 C5 ELE RETT. FORATO 300X100 MT3 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603009653

Codice prodotto

SCZ5003505

Cod. produttore

5003505

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

29600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Altri

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. Spessore maggiorato 15/10