DKC-COMBITECH - SCZ5190006 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400 MT 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
8033603014015
Codice prodotto
SCZ5190006
Cod. produttore
5190006
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì