AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200044 C5 DERIVAZ. PIANA A X 400X100 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200044 C5 DERIVAZ. PIANA A X 400X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603016286

Codice prodotto

SCZ5200044

Cod. produttore

5200044

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.