DKC-COMBITECH - SCZ5200239 C5 RIDUZIONE DX 400-300 H 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017283
Codice prodotto
SCZ5200239
Cod. produttore
5200239
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no



