AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250210 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 50 Z

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250210 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025660

Codice prodotto

SCZ5250210

Cod. produttore

5250210

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Il giunto a snodo verticale, composto da due giunti, consente di effettuare variazioni di quota e/o curve salita/discesa.