DKC-COMBITECH - SCZ5250247 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025875
Codice prodotto
SCZ5250247
Cod. produttore
5250247
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


