AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250283 C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 50 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250283 C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603026070

Codice prodotto

SCZ5250283

Cod. produttore

5250283

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione sinistra 200-150.