DKC-COMBITECH - SCZ5253302 C5 TESTATA CHIUSURA 200X50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029668
Codice prodotto
SCZ5253302
Cod. produttore
5253302
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


