AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280115 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280115 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 400 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 400 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032873

Codice prodotto

SCZ5280115

Cod. produttore

5280115

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

400 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

400 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.