AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280180 C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280180 C5 TESTATA CHIUSURA 80X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033306

Codice prodotto

SCZ5280180

Cod. produttore

5280180

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.