DKC-COMBITECH - SCZ5280279 C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034136
Codice prodotto
SCZ5280279
Cod. produttore
5280279
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


