DKC-COMBITECH - SCZ5280300 C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 80 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034235
Codice prodotto
SCZ5280300
Cod. produttore
5280300
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
80 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.