DKC-COMBITECH - SCZ5281233 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 80 VB CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036178
Codice prodotto
SCZ5281233
Cod. produttore
5281233
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


