DKC-COMBITECH - SCZ5281254 C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 VB CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036321
Codice prodotto
SCZ5281254
Cod. produttore
5281254
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


