AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281291 C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 80 VB

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281291 C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603036598

Codice prodotto

SCZ5281291

Cod. produttore

5281291

Produttore

DKC

Modello:

Giunto angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

220 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto a snodo verticale. Acciaio verniciato Blu elettrico.