DKC-COMBITECH - SCZ5281302 C5 FLANGIA DI RACCORDO 150 X 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036635
Codice prodotto
SCZ5281302
Cod. produttore
5281302
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo a quadro. Acciaio verniciato Blu elettrico.


