AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282383 C5 FASCIA IP 44 200 X 80 IX

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282383 C5 FASCIA IP 44 200 X 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603040021

Codice prodotto

SCZ5282383

Cod. produttore

5282383

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

A scatto

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45C a +120C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per basein corrispondenza delle sole giunzioni tra estremita' maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni gia' installate con grado di protezione IP40 si puo' aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive