AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283186 C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283186 C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041448

Codice prodotto

SCZ5283186

Cod. produttore

5283186

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.