AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283288 C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 ZC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283288 C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042223

Codice prodotto

SCZ5283288

Cod. produttore

5283288

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione destra 600-300.