AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283290 C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042230

Codice prodotto

SCZ5283290

Cod. produttore

5283290

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Il giunto a snodo verticale, composto da due giunti, consente di effettuare variazioni di quota e/o curve salita/discesa.