DKC-COMBITECH - SCZ5284185 C5 TESTATA CHIUSURA 400X80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043657
Codice prodotto
SCZ5284185
Cod. produttore
5284185
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035