AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284300 C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80 VG

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284300 C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603044463

Codice prodotto

SCZ5284300

Cod. produttore

5284300

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Flangia di raccordo a quadro. Acciaio verniciato RAL7035