DKC-COMBITECH - SCZ5290043 B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603047389
Codice prodotto
SCZ5290043
Cod. produttore
5290043
Produttore
DKC
Modello:
Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Qualità del materiale:
Altri