DKC-COMBITECH - SCZ5292045 B5 TRAVERSINO A MURO B. 500 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603105256
Codice prodotto
SCZ5292045
Cod. produttore
5292045
Produttore
DKC
Modello:
Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì