AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5293004 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200 ZC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5293004 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603047914

Codice prodotto

SCZ5293004

Cod. produttore

5293004

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coprigiunto per coperchio. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.