DKC-COMBITECH - SCZ5390036 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 400 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048737
Codice prodotto
SCZ5390036
Cod. produttore
5390036
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


