DKC-COMBITECH - SCZ5390072 C5 COP. RIDUZIONE. DX 150X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 80 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049048
Codice prodotto
SCZ5390072
Cod. produttore
5390072
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
80 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


