DKC-COMBITECH - SCZ5392032 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052161
Codice prodotto
SCZ5392032
Cod. produttore
5392032
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri


