DKC-COMBITECH - SCZ6090004 B5 BANDELLA SOSP RINFORZATA 15/10 MT 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 2000 mm 
- Forma del profilo - Profilo a I 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Larghezza - 45 mm 
Confezione
- 2 M 
EAN
8033603057081
Codice prodotto
SCZ6090004
Cod. produttore
6090004
Produttore
DKC
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
45 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 2 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
25 mm
Sezionabile:
no


