DKC-COMBITECH - SCZ6094001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Larghezza - 50 mm
Confezione
2 M
EAN
8033603057357
Codice prodotto
SCZ6094001
Cod. produttore
6094001
Produttore
DKC
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
29 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Grigio
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Sezionabile:
no
Numero RAL:
7035


