AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290000 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20/10 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290000 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 20/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 125 mm

  • Lunghezza - 133 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057418

Codice prodotto

SCZ6290000

Cod. produttore

6290000

Produttore

DKC

Altezza:

125 mm

Lunghezza:

133 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000