AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290084 B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 200 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290084 B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057715

Codice prodotto

SCZ6290084

Cod. produttore

6290084

Produttore

DKC

Modello:

Staffa a soffitto con fissaggio superiore

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6290084 - B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 200 ZS