AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8033603057784

Codice prodotto

SCZ6290093

Cod. produttore

6290093

Produttore

DKC

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

1.97 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

30 mm

Sezionabile:

no

Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato Sendzimir. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 1,5 mm.