DKC-COMBITECH - SCZ6290100 B5 SUPPORTO MULTLIPO SML ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Piastra di testa a vite
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057814
Codice prodotto
SCZ6290100
Cod. produttore
6290100
Produttore
DKC
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Piastra di testa a vite
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Supporto multiplo in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.