AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057838

Codice prodotto

SCZ6290103

Cod. produttore

6290103

Produttore

DKC

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Piastra di testa a vite

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per montaggio a soffitto:

Supporto semplice in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm