DKC-COMBITECH - SCZ6293014 B5 BASE MENSOLA MM 600 15/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 630 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603059139
Codice prodotto
SCZ6293014
Cod. produttore
6293014
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
630 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


