DKC-COMBITECH - SCZ6293021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Lunghezza - 133 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603135703
Codice prodotto
SCZ6293021
Cod. produttore
6293021
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Lunghezza:
133 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


