AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ8293009 B5 PIASTRA RACCORDO M 009 ZC

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ8293009 B5 PIASTRA RACCORDO M 009 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Giunto a T

  • Materiale - Acciaio

  • Completo di viti di fissaggio - no

  • Sulla guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603061422

Codice prodotto

SCZ8293009

Cod. produttore

8293009

Produttore

DKC

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Giunto a T

Materiale:

Acciaio

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

All'interno del binario:

no

Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.