DKC-COMBITECH - SCZLR1100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.100 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102941
Codice prodotto
SCZLR1100HDZ
Cod. produttore
LR1100HDZ
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri