AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMG2002IX4 B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.200 SP 15/10

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMG2002IX4 B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.200 SP 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603138322

Codice prodotto

SCZMG2002IX4

Cod. produttore

MG2002IX4

Produttore

DKC

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

123 N

Mensola per galleria, realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore acciaio 2,5 mm.