DKC-COMBITECH - SCZMP2003HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 350 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 350...350 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603059566
Codice prodotto
SCZMP2003HDZ
Cod. produttore
MP2003HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
125 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
350...350 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


