AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON019754043 FV/S4 FUSIBILE

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON019754043 FV/S4 FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002654

Codice prodotto

CON019754043

Cod. produttore

019754043

Produttore

DKC

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone - dim. 8,5 x 31,5 - tensione nominale 400 V - potere di interruzione > 20 kA -conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3 - VDE 0636.