DKC (CONCHIGLIA) - CON052502010 RESET20/A PORTELLO+MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Altezza - 186 mm
Adatto per tubi di diametro - 88 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8054684000421
Codice prodotto
CON052502010
Cod. produttore
052502010
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Altezza:
186 mm
Adatto per tubi di diametro:
88 mm
Larghezza:
45 mm
Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata con firbra di vetro di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL7040. Contenitore morsettiera specifica per realizzare l'intero sistema, stampatp om resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondoIEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 88 a 94 mm.


