DKC (CONCHIGLIA) - CON053843520 MVL/435/2 MORSETT. X PALO I.P.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Materiale - Altri
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684004849
Codice prodotto
CON053843520
Cod. produttore
053843520
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Materiale:
Altri
Materiali: Corpo stampato in resina poliammidica 6,6.Morsetti in elettrolega di zinco pressocolata, stagnati, serraggio conduttori con grani in OT, portafusibili con contatti in elettrolega di zinco pressocolata, ramati, per fusibili 8,5 x 32 o 9 x 36.Caratteristiche: Per incasso a palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio.Oltre che alle dimensioni di ingombro, la feritoia sul palo va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili.Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529, IK 07 secondo CEI EN 50102.