DKC (CONCHIGLIA) - CON095718607 SCR76/TR6 SERRATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave
Tipo di chiusura - Triangolare
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054684020085
Codice prodotto
CON095718607
Cod. produttore
095718607
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Triangolare
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
sì
Componenti stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie.