AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095770863 G-VENTIL/BAF/145 VENTOLA ASSIALE MAGGIO

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095770863 G-VENTIL/BAF/145 VENTOLA ASSIALE MAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 100 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 120 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026582

Codice prodotto

CON095770863

Cod. produttore

095770863

Produttore

DKC

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

100 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

120 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Aereatore da tetto:

Profondità:

25 mm

Potenza nominale:

19 W

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Con copertura di protezione:

Caratteristiche Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell'altezza di ingombro dell'armadio indipendentemente dal numero e disposizione dei vani.