DKC (COSMEC ) - CSM5052-36N RACC.PASSAPAR.AD42,5 NERO IP66 (FORO46,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Altri
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648150617
Codice prodotto
CSM5052-36N
Cod. produttore
5052-36N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Altri
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di filettatura:
PG
Lunghezza complessiva:
60 mm
Altezza complessiva:
52 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
21 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Altri
Diametro interno minimo:
36 mm
Diametro esterno massimo:
42.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì