DKC (COSMEC ) - CSM6012PAT-2325G RACC.MET. M.GIREV. M25 TUBOPA AD28,5 TRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8033648200688
Codice prodotto
CSM6012PAT-2325G
Cod. produttore
6012PAT-2325G
Produttore
DKC
Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versionie filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.


