AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO301 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.300 (CF.2 PZ

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603352469

Codice prodotto

RMBR1ZPRO301

Cod. produttore

R1ZPRO301

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).