DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0649 CASSA 600X400X250 PORTA VETRO + P.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603070585
Codice prodotto
RMBR5CEX0649
Cod. produttore
R5CEX0649
Produttore
DKC
Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.